44.20 CHF/ Unitéhors TVA
47.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket FB |
Type | BS 08B-1 |
Série | Sprocket FB |
Type | BS 08B-1 |
Nombre des dents | 30 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Cercle de perçage | 121.5 mm |
Diamètre extérieur | 126.3 mm |
Prealésage | 32 mm |
Diamètre de moyeu | 80 mm |
Largeur totale | 30 mm |
Largeur de denture simple | 7.2 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) + HRc50 |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 1.34 kg |
Dp | 121.5 mm |
B1 | 7.2 mm |
D1 | 32 mm |
A | 30 mm |
De | 126.3 mm |