Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 08B-1 Z=23 alésage fini 19H7++ à denture traitée

  • ERIKS:12409772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29.55 CHF/ Unitéhors TVA

31.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 08B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 08B-1
Nombre des dents
23
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
93.27 mm
Diamètre extérieur
98.1 mm
Prealésage
19 mm
Avec perçage
19H7++
Diamètre de moyeu
65 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
0.86 kg
Dp
93.27 mm
B1
7.2 mm
D1
19 mm
A
28 mm
De
98.1 mm