Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 08B-1 Z=22 alésage fini 24H7++ à denture traitée

  • ERIKS:12409765
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 08B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 08B-1
Nombre des dents
22
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
89.24 mm
Diamètre extérieur
94.1 mm
Prealésage
24 mm
Avec perçage
24H7++
Diamètre de moyeu
70 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
0.87 kg
Dp
89.24 mm
B1
7.2 mm
D1
24 mm
A
28 mm
De
94.1 mm