Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 08B-1 Z=21 alésage fini 28H7++ à denture traitée

  • ERIKS:14948391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

27.35 CHF/ Unitéhors TVA

29.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 08B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 08B-1
Nombre des dents
21
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
85.22 mm
Diamètre extérieur
90.1 mm
Prealésage
28 mm
Diamètre de moyeu
68 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
0.77 kg
Dp
85.22 mm
B1
7.2 mm
D1
28 mm
A
28 mm
De
90.1 mm