Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 08B-1 Z=18 alésage fini 38H7++ à denture traitée

  • ERIKS:12409722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 08B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 08B-1
Nombre des dents
18
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
73.14 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Prealésage
38 mm
Avec perçage
38H7++
Diamètre de moyeu
56 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
0.39 kg
Dp
73.14 mm
B1
7.2 mm
D1
38 mm
A
28 mm
De
78 mm