Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 08B-1 Z=17 alésage fini 19H7++ à denture traitée

  • ERIKS:14948485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18.20 CHF/ Unitéhors TVA

19.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 08B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 08B-1
Nombre des dents
17
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
69.11 mm
Diamètre extérieur
74 mm
Prealésage
19 mm
Diamètre de moyeu
52 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
0.48 kg
Dp
69.11 mm
B1
7.2 mm
D1
19 mm
A
28 mm
De
74 mm