Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 08B-1 Z=13 alésage fini 28H7++ à denture traitée

  • ERIKS:12409664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 08B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 08B-1
Nombre des dents
13
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
56.06 mm
Diamètre extérieur
57.9 mm
Prealésage
28 mm
Avec perçage
28H7++
Diamètre de moyeu
45 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
0.21 kg
Dp
56.06 mm
B1
7.2 mm
D1
28 mm
A
28 mm
De
57.9 mm