Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 08B-1 Z=12 alésage fini 25H7++ à denture traitée

  • ERIKS:12409653
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11.10 CHF/ Unitéhors TVA

12.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 08B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 08B-1
Nombre des dents
12
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
49.07 mm
Diamètre extérieur
53.9 mm
Prealésage
25 mm
Avec perçage
25H7++
Diamètre de moyeu
42 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
0.19 kg
Dp
49.07 mm
B1
7.2 mm
D1
25 mm
A
28 mm
De
53.9 mm