Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 08B-1 Z=11 alésage fini 19H7++ à denture traitée

  • ERIKS:12409643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9.30 CHF/ Unitéhors TVA

10.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 08B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 08B-1
Nombre des dents
11
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
45.07 mm
Diamètre extérieur
49.9 mm
Prealésage
19 mm
Avec perçage
19H7++
Diamètre de moyeu
37 mm
Largeur totale
25 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
0.16 kg
Dp
45.07 mm
B1
7.2 mm
D1
19 mm
A
25 mm
De
49.9 mm