Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 06B-3 Z=95 préalés

  • ERIKS:12409172
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

343.30 CHF/ Unitéhors TVA

371.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 06B-3
Série
Sprocket PB
Type
BS 06B-3
Nombre des dents
95
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
288.08 mm
Diamètre extérieur
292.7 mm
Prealésage
25 mm
Diamètre de moyeu
120 mm
Largeur totale
60 mm
Largeur de denture simple
5.2 mm
Largeur de denture triple
25.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
15.18 kg
Dp
288.08 mm
B1
25.6 mm
D1
25 mm
A
60 mm
De
292.7 mm