Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 06B-3 Z=38 taperlock 1615

  • ERIKS:12410508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

56.65 CHF/ Unitéhors TVA

61.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 06B-3
Série
Sprocket TL
Type
BS 06B-3
Nombre des dents
38
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
115.34 mm
Diamètre extérieur
119 mm
Taper Lock
1615
Diamètre de moyeu
90 mm
Largeur totale
38 mm
Largeur de denture simple
5.2 mm
Largeur de denture triple
25.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
1.75 kg
Dp
115.34 mm
B1
25.6 mm
A
38 mm
De
119 mm