




43.35 CHF/ Unitéhors TVA
46.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 06B-3 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 06B-3 |
Nombre des dents | 33 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Cercle de perçage | 100.2 mm |
Diamètre extérieur | 103.9 mm |
Prealésage | 16 mm |
Diamètre de moyeu | 80 mm |
Largeur totale | 40 mm |
Largeur de denture simple | 5.2 mm |
Largeur de denture triple | 25.6 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 1.89 kg |
Dp | 100.2 mm |
B1 | 25.6 mm |
D1 | 16 mm |
A | 40 mm |
De | 103.9 mm |