Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 06B-3 Z=17 taperlock 1008

  • ERIKS:12410501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17.05 CHF/ Unitéhors TVA

18.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 06B-3
Série
Sprocket TL
Type
BS 06B-3
Nombre des dents
17
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
51.83 mm
Diamètre extérieur
55.5 mm
Taper Lock
1008
Largeur totale
25.6 mm
Largeur de denture simple
5.2 mm
Largeur de denture triple
25.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.15 kg
Dp
51.83 mm
B1
25.6 mm
A
25.6 mm
De
55.5 mm