Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 06B-2 Z=76 en fonte taperlock 1610

  • ERIKS:12410432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

105.90 CHF/ Unitéhors TVA

114.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 06B-2
Série
Sprocket TL
Type
BS 06B-2
Nombre des dents
76
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
230.49 mm
Diamètre extérieur
235.1 mm
Taper Lock
1610
Diamètre de moyeu
92 mm
Largeur totale
25 mm
Largeur de denture simple
5.2 mm
Largeur de denture double
15.4 mm
Matériau
Fonte grise
Norme
DIN 8187
Poids
2.19 kg
Dp
230.49 mm
B1
15.4 mm
A
25 mm
De
235.1 mm