




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 06B-2 |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 06B-2 |
Nombre des dents | 19 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Cercle de perçage | 57.86 mm |
Diamètre extérieur | 61.6 mm |
Taper Lock | 1008 |
Diamètre de moyeu | 46 mm |
Largeur totale | 22 mm |
Largeur de denture simple | 5.2 mm |
Largeur de denture double | 15.4 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.18 kg |
Dp | 57.86 mm |
B1 | 15.4 mm |
A | 22 mm |
De | 61.6 mm |