




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 06B-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 06B-2 |
Nombre des dents | 11 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Cercle de perçage | 33.8 mm |
Diamètre extérieur | 37.5 mm |
Prealésage | 10 mm |
Diamètre de moyeu | 22 mm |
Largeur totale | 30 mm |
Largeur de denture simple | 5.2 mm |
Largeur de denture double | 15.4 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.1 kg |
Dp | 33.8 mm |
B1 | 15.4 mm |
D1 | 10 mm |
A | 30 mm |
De | 37.5 mm |