




6.40 CHF/ Unitéhors TVA
6.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 06B-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 06B-2 |
Nombre des dents | 10 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Cercle de perçage | 30.82 mm |
Diamètre extérieur | 34.5 mm |
Prealésage | 8 mm |
Diamètre de moyeu | 20 mm |
Largeur totale | 25 mm |
Largeur de denture simple | 5.2 mm |
Largeur de denture double | 15.4 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.07 kg |
Dp | 30.82 mm |
B1 | 15.4 mm |
D1 | 8 mm |
A | 25 mm |
De | 34.5 mm |