Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 06B-1 Z=55 préalés

  • ERIKS:12408465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

41.10 CHF/ Unitéhors TVA

44.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 06B-1
Série
Sprocket PB
Type
BS 06B-1
Nombre des dents
55
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
166.85 mm
Diamètre extérieur
171.4 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
78 mm
Largeur totale
35 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
1.89 kg
Dp
166.85 mm
B1
5.3 mm
D1
20 mm
A
35 mm
De
171.4 mm