Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 06B-1 Z=30 alésage fini 30H7++ à denture traitée

  • ERIKS:14948312
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31.80 CHF/ Unitéhors TVA

34.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 06B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 06B-1
Nombre des dents
30
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
91.12 mm
Diamètre extérieur
94.8 mm
Prealésage
30 mm
Diamètre de moyeu
60 mm
Largeur totale
30 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
0.66 kg
Dp
91.12 mm
B1
5.3 mm
D1
30 mm
A
30 mm
De
94.8 mm