Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket FB |
Type | BS 06B-1 |
Série | Sprocket FB |
Type | BS 06B-1 |
Nombre des dents | 25 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Cercle de perçage | 76 mm |
Diamètre extérieur | 79.7 mm |
Prealésage | 19 mm |
Avec perçage | 19H7++ |
Diamètre de moyeu | 50 mm |
Largeur totale | 28 mm |
Largeur de denture simple | 5.3 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) + HRc50 |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.47 kg |
Dp | 76 mm |
B1 | 5.3 mm |
D1 | 19 mm |
A | 28 mm |
De | 79.7 mm |