Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 06B-1 Z=24 alésage fini 19H7++ à denture traitée

  • ERIKS:14948238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 06B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 06B-1
Nombre des dents
24
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
72.97 mm
Diamètre extérieur
76.7 mm
Prealésage
19 mm
Diamètre de moyeu
54 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
0.51 kg
Dp
72.97 mm
B1
5.3 mm
D1
19 mm
A
28 mm
De
76.7 mm