Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 06B-1 Z=24 alésage fini 16H7++ à denture traitée

  • ERIKS:12409610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18.20 CHF/ Unitéhors TVA

19.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 06B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 06B-1
Nombre des dents
24
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
72.97 mm
Diamètre extérieur
76.7 mm
Prealésage
16 mm
Avec perçage
16H7++
Diamètre de moyeu
50 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
0.47 kg
Dp
72.97 mm
B1
5.3 mm
D1
16 mm
A
28 mm
De
76.7 mm