Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 06B-1 Z=23 alésage fini 20H7++ à denture traitée

  • ERIKS:14948445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17.25 CHF/ Unitéhors TVA

18.65 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 06B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 06B-1
Nombre des dents
23
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
69.95 mm
Diamètre extérieur
73.7 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
52 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
0.46 kg
Dp
69.95 mm
B1
5.3 mm
D1
20 mm
A
28 mm
De
73.7 mm