




10.80 CHF/ Unitéhors TVA
11.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 06B-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 06B-1 |
Nombre des dents | 22 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Cercle de perçage | 66.93 mm |
Diamètre extérieur | 70.6 mm |
Prealésage | 12 mm |
Diamètre de moyeu | 50 mm |
Largeur totale | 28 mm |
Largeur de denture simple | 5.3 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.46 kg |
Dp | 66.93 mm |
B1 | 5.3 mm |
D1 | 12 mm |
A | 28 mm |
De | 70.6 mm |