




9.85 CHF/ Unitéhors TVA
10.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 06B-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 06B-1 |
Nombre des dents | 21 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Cercle de perçage | 63.91 mm |
Diamètre extérieur | 67.6 mm |
Prealésage | 12 mm |
Diamètre de moyeu | 48 mm |
Largeur totale | 28 mm |
Largeur de denture simple | 5.3 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.42 kg |
Dp | 63.91 mm |
B1 | 5.3 mm |
D1 | 12 mm |
A | 28 mm |
De | 67.6 mm |