Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 06B-1 Z=19 alésage fini 14H7++ à denture traitée

  • ERIKS:12409567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 06B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 06B-1
Nombre des dents
19
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
57.87 mm
Diamètre extérieur
61.6 mm
Prealésage
14 mm
Avec perçage
14H7++
Diamètre de moyeu
40 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
0.3 kg
Dp
57.87 mm
B1
5.3 mm
D1
14 mm
A
28 mm
De
61.6 mm