Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 06B-1 Z=18 alésage fini 25H7++ à denture traitée

  • ERIKS:12409565
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12.10 CHF/ Unitéhors TVA

13.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 06B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 06B-1
Nombre des dents
18
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
54.85 mm
Diamètre extérieur
58.6 mm
Prealésage
25 mm
Avec perçage
25H7++
Diamètre de moyeu
43 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
0.24 kg
Dp
54.85 mm
B1
5.3 mm
D1
25 mm
A
28 mm
De
58.6 mm