Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 06B-1 Z=16 alésage fini 16H7++ à denture traitée

  • ERIKS:14948064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9.30 CHF/ Unitéhors TVA

10.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 06B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 06B-1
Nombre des dents
16
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
48.82 mm
Diamètre extérieur
52.5 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
37 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
0.22 kg
Dp
48.82 mm
B1
5.3 mm
D1
16 mm
A
28 mm
De
52.5 mm