Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 06B-1 Z=12 alésage fini 15H7++ à denture traitée

  • ERIKS:14948322
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6.10 CHF/ Unitéhors TVA

6.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 06B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 06B-1
Nombre des dents
12
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
36.8 mm
Diamètre extérieur
40.5 mm
Prealésage
15 mm
Diamètre de moyeu
30 mm
Largeur totale
25 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
0.11 kg
Dp
36.8 mm
B1
5.3 mm
D1
15 mm
A
25 mm
De
40.5 mm