Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket FB |
Type | BS 06B-1 |
Série | Sprocket FB |
Type | BS 06B-1 |
Nombre des dents | 11 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Cercle de perçage | 33.8 mm |
Diamètre extérieur | 37.5 mm |
Prealésage | 16 mm |
Avec perçage | 16H7++ |
Diamètre de moyeu | 31 mm |
Largeur totale | 25 mm |
Largeur de denture simple | 5.3 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) + HRc50 |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.11 kg |
Dp | 33.8 mm |
B1 | 5.3 mm |
D1 | 16 mm |
A | 25 mm |
De | 37.5 mm |