15.00 CHF/ Unitéhors TVA
16.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket FB |
Type | BS 06B-1 |
Série | Sprocket FB |
Type | BS 06B-1 |
Nombre des dents | 10 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Cercle de perçage | 30.82 mm |
Diamètre extérieur | 34.5 mm |
Prealésage | 14 mm |
Avec perçage | 14H7++ |
Diamètre de moyeu | 29 mm |
Largeur totale | 20 mm |
Largeur de denture simple | 5.3 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) + HRc50 |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.07 kg |
Dp | 30.82 mm |
B1 | 5.3 mm |
D1 | 14 mm |
A | 20 mm |
De | 34.5 mm |