Eriks
ERIKS

ERIKS OR NBR70 36624 177.17 x 5.34

  • ERIKS:14885664
Image 1

Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux huiles dans les applications statiques et dynamiques lentes. Ce produit offre de bonnes performances et peut être utilisé dans de nombreuses applications. Vous êtes à la recherche d’un joint torique en NBR pour l’industrie alimentaire ? Optez alors pour le mélange 366470. Pour les applications à haute pression, utilisez le mélange 47702.
Ajouter à la liste

5.34 CHF/ Unitéhors TVA

5.77 CHFTVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.34 CHF

-

10+

3.47 CHF

35.02%

50+

2.38 CHF

55.43%

100+

1.82 CHF

65.92%

250+

1.39 CHF

74.06%

500+

1.10 CHF

79.49%

1000+

0.88 CHF

83.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
177.17 mm
Diamètre du cordon
5.34 mm
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
36624
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C