Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 AS568-BS1806-ISO3601-238 88,49x3,53mm

  • ERIKS:13645137
Image 1
Ajouter à la liste

20.70 CHF/ Unitéhors TVA

22.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.70 CHF

-

10+

10.20 CHF

50.72%

50+

8.45 CHF

59.18%

100+

7.75 CHF

62.56%

250+

7.30 CHF

64.73%

500+

6.85 CHF

66.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
88.49 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
238
Standardverpackungsgröße
100
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C