Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714177 NF-R3 4,2x1,9mm

  • ERIKS:10026313
Image 1
Ce joint torique en silicone couleur rouille de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux denrées alimentaires dans les applications statiques et dynamiques lentes. Ce produit dispose notamment de certifications européennes (CE1935), américaines (FDA) et chinoises. Il est également souvent utilisé dans des applications à basses ou hautes températures (chambres froides ou fours, par exemple). Le VMQ est un meilleur choix que le FKM sur le plan économique.
Ajouter à la liste

3.00 CHF/ Unitéhors TVA

3.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.00 CHF

-

10+

1.27 CHF

57.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
4.2 mm
Diamètre du cordon
1.9 mm
Dimension selon French R
NF-R3
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Rouge brun
Dureté
70
Compound
714177
Plage de température
de -60 jusqu'à 220 °C
Pièces détachées et accessoires

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous