Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714177 BS4518-1693-57 JIS- G-170 169,3x5,7mm

  • ERIKS:10026743
Image 1
Ce joint torique en silicone couleur rouille de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux denrées alimentaires dans les applications statiques et dynamiques lentes. Ce produit dispose notamment de certifications européennes (CE1935), américaines (FDA) et chinoises. Il est également souvent utilisé dans des applications à basses ou hautes températures (chambres froides ou fours, par exemple). Le VMQ est un meilleur choix que le FKM sur le plan économique.
Ajouter à la liste

8.31 CHF/ Unitéhors TVA

8.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 29.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.31 CHF

-

10+

6.12 CHF

26.41%

50+

4.92 CHF

40.79%

100+

3.92 CHF

52.89%

250+

3.41 CHF

59.03%

500+

2.98 CHF

64.14%

1000+

2.53 CHF

69.61%

2500+

2.15 CHF

74.19%

5000+

1.94 CHF

76.71%

10000+

1.71 CHF

79.48%

20000+

1.58 CHF

81.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

123.50 CHF/ Unitéhors TVA

133.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026