4.93 CHF/ Unitéhors TVA
5.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.93 CHF | - |
10+ | 2.72 CHF | 44.77% |
50+ | 1.78 CHF | 63.96% |
100+ | 1.20 CHF | 75.63% |
250+ | 0.93 CHF | 81.12% |
500+ | 0.72 CHF | 85.32% |
1000+ | 0.55 CHF | 88.83% |
2500+ | 0.43 CHF | 91.29% |
5000+ | 0.37 CHF | 92.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 61 mm |
Diamètre du cordon | 3.2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | VMQ |
Couleur | Rouge brun |
Dureté | 70 |
Compound | 714177 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 220 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026