Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring PTFE BS4518-0121-16 12,1x1,6mm

  • ERIKS:10031098
Image 1
Ajouter à la liste

5.30 CHF/ Unitéhors TVA

5.73 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.30 CHF

-

10+

4.50 CHF

15.09%

50+

3.65 CHF

31.13%

100+

3.10 CHF

41.51%

250+

2.55 CHF

51.89%

500+

2.20 CHF

58.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
12.1 mm
Diamètre du cordon
1.6 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0121-16
Produit
O-ring
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous