Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring PTFE AS568-BS1806-ISO3601-906 11,89x1,98mm

  • ERIKS:10030906
Image 1
Ajouter à la liste

3.25 CHF/ Unitéhors TVA

3.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.25 CHF

-

10+

2.75 CHF

15.38%

50+

2.25 CHF

30.77%

100+

1.90 CHF

41.54%

250+

1.60 CHF

50.77%

500+

1.40 CHF

56.92%

1000+

1.10 CHF

66.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
11.9 mm
Diamètre du cordon
1.98 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
906
Produit
O-ring
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment