Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring PTFE AS568-BS1806-ISO3601-902 6,02x1,63mm

  • ERIKS:10030905
Image 1
Ajouter à la liste

3.80 CHF/ Unitéhors TVA

4.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.80 CHF

-

10+

3.25 CHF

14.47%

50+

2.60 CHF

31.58%

100+

2.25 CHF

40.79%

250+

1.85 CHF

51.32%

500+

1.60 CHF

57.89%

1000+

1.30 CHF

65.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
6.07 mm
Diamètre du cordon
1.63 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
902
Produit
O-ring
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous