Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring PTFE AS568-BS1806-ISO3601-271 234,54x3,53mm

  • ERIKS:10031055
Image 1
Ajouter à la liste

22.30 CHF/ Unitéhors TVA

24.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22.30 CHF

-

10+

20.00 CHF

10.31%

50+

17.40 CHF

21.97%

100+

15.40 CHF

30.94%

250+

13.80 CHF

38.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
234.54 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
271
Produit
O-ring
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous