Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring PTFE AS568-BS1806-ISO3601-231 66,27x3,53mm

  • ERIKS:10030987
Image 1
Ajouter à la liste

9.20 CHF/ Unitéhors TVA

9.95 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.20 CHF

-

10+

8.30 CHF

9.78%

50+

7.20 CHF

21.74%

100+

6.40 CHF

30.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
66.27 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
231
Produit
O-ring
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment