Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring PTFE AS568-BS1806-ISO3601-229 59,92x3,53mm

  • ERIKS:10030985
Image 1
Ajouter à la liste

4.30 CHF/ Unitéhors TVA

4.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.30 CHF

-

10+

3.85 CHF

10.47%

50+

3.40 CHF

20.93%

100+

3.00 CHF

30.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
59.92 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
229
Produit
O-ring
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment