4.75 CHF/ Unitéhors TVA
5.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.75 CHF | - |
10+ | 4.10 CHF | 13.68% |
50+ | 3.30 CHF | 30.53% |
100+ | 2.80 CHF | 41.05% |
250+ | 2.30 CHF | 51.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 32.92 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 219 |
Produit | O-ring |
Matériau | PTFE |
Couleur | Blanc |
Plage de température | de -200 jusqu'à 260 °C |