3.35 CHF/ Unitéhors TVA
3.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.35 CHF | - |
10+ | 2.85 CHF | 14.93% |
50+ | 2.30 CHF | 31.34% |
100+ | 2.00 CHF | 40.30% |
250+ | 1.65 CHF | 50.75% |
500+ | 1.45 CHF | 56.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 28.17 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 216 |
Produit | O-ring |
Matériau | PTFE |
Couleur | Blanc |
Plage de température | de -200 jusqu'à 260 °C |