3.50 CHF/ Unitéhors TVA
3.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.50 CHF | - |
10+ | 3.00 CHF | 14.29% |
50+ | 2.45 CHF | 30.00% |
100+ | 2.05 CHF | 41.43% |
250+ | 1.75 CHF | 50.00% |
500+ | 1.50 CHF | 57.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 24.99 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 214 |
Produit | O-ring |
Matériau | PTFE |
Couleur | Blanc |
Plage de température | de -200 jusqu'à 260 °C |