Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring PTFE AS568-BS1806-ISO3601-156 107,62x2,62mm

  • ERIKS:10031031
Image 1
Ajouter à la liste

8.85 CHF/ Unitéhors TVA

9.57 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.85 CHF

-

10+

8.00 CHF

9.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
107.62 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
156
Produit
O-ring
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment