Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring PTFE AS568-BS1806-ISO3601-140 56,82x2,62mm

  • ERIKS:10030953
Image 1
Ajouter à la liste

9.45 CHF/ Unitéhors TVA

10.22 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
56.82 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
140
Produit
O-ring
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous