6.65 CHF/ Unitéhors TVA
7.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.65 CHF | - |
10+ | 6.00 CHF | 9.77% |
50+ | 5.15 CHF | 22.56% |
100+ | 4.60 CHF | 30.83% |
250+ | 4.15 CHF | 37.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 47.29 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 134 |
Produit | O-ring |
Matériau | PTFE |
Couleur | Blanc |
Plage de température | de -200 jusqu'à 260 °C |