Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring PTFE AS568-BS1806-ISO3601-128 37,77x2,62mm

  • ERIKS:10030944
Image 1
Ajouter à la liste

3.60 CHF/ Unitéhors TVA

3.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.60 CHF

-

10+

3.10 CHF

13.89%

50+

2.50 CHF

30.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
37.77 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
128
Produit
O-ring
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment