Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring PTFE AS568-BS1806-ISO3601-127 36,17x2,62mm

  • ERIKS:10030943
Image 1
Ajouter à la liste

3.55 CHF/ Unitéhors TVA

3.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.55 CHF

-

10+

3.00 CHF

15.49%

50+

2.45 CHF

30.99%

100+

2.10 CHF

40.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
36.17 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
127
Produit
O-ring
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous